Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG24FOTRAY
Cod. Produttore
24FOTRAY

Informazioni di prodotto

VASSOIO PORTA GIUNTI 2X12 + COPERCH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Les Cassette di giunzione 24FOTRAY accolgono fino a 24 fibre ottiche con giuntura fusion. Il circuito di avvolgimento integrato facilita organizzazione e gestione delle fibre all'interno del cassetto rispettando i raggi di curvatura.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

124 mm

altezza

13 mm

adatto per

Protezione impiombatura termica

lunghezza

168 mm

con supporto per impiombatura

adatto per numero di supporti di impiombatura

2

adatto per numero di protezioni impiombatura

24

Produttore

VASSOIO PORTA GIUNTI 2X12 + COPERCH

€ 8,77 x 1 pz.
(pz.)