Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA110570400
Cod. Produttore
110570400
Cod. EAN
8029564098454

Informazioni di prodotto

VARISTORI ZENAMIC 350pF D.13X15mm
Varistore Zenamic con capacità di 350 picofarad, caratterizzato da un diametro di 13 mm e uno spessore di 15 mm. Progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovratensioni e picchi di corrente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il rivestimento isolante assicurano un’installazione semplice e sicura in diverse applicazioni elettriche ed elettroniche. Descrizione del produttore: Varistori Zenamic con capacità di 350 picofarad e dimensioni compatte di 13x15 millimetri. Progettati per offrire protezione efficace contro sovratensioni elettriche, garantiscono affidabilità e sicurezza nei circuiti elettronici. Ideali per applicazioni che richiedono componenti di alta precisione e stabilità, questi varistori assicurano una risposta rapida alle variazioni di tensione, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La loro costruzione robusta e le caratteristiche elettriche specifiche li rendono adatti a diverse soluzioni nel campo dei materiali elettrici.

Produttore

Varistore Zenamic 350pF compatto 13x15mm protezione sovratensioni elettriche circuiti elettronici