› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

Deviatore miniatura leva corta compatto resistente per automazione e controllo impianti elettrici

Cod. Rexel EA040742100
Cod. Produttore 040742100
Cod. EAN 8029564050162

Informazioni principali

  • Portata: 5 A - 250 V
  • Forza azionamento: 80 gr
  • Corpo: PVC
  • Contatti: ottone argentato
  • Terminali: faston p. 4,8
  • Coprifaston: 4/11560
  • Serie: VM - Series
  • Resistenza isolamento: >100MΩ DC500V

Descrizione del prodotto

Deviatore di piccole dimensioni con leva corta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e compatto. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, si adatta facilmente a spazi ridotti grazie alle sue dimensioni contenute. La leva corta permette un'azione rapida e sicura, rendendo questo deviatore una soluzione efficiente per il comando di circuiti elettrici in ambito industriale e domestico. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni costanti e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: PORTATA:5 A - 250 V FORZA AZION.:80 gr CORPO:pvc CONTATTI:ottone argent. TERMINALI:faston p. 4,8 PER FASTON:4/11525 COPRIFASTON:4/11560
Deviatore miniatura leva corta compatto resistente per automazione e controllo impianti elettrici
€ 1,53 x 1 pz.
(pz.)