› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

Deviatore miniatura leva lunga compatto resistente per controllo elettrico industriale e civile

Cod. Rexel EA040742500
Cod. Produttore 040742500
Cod. EAN 8029564050223

Informazioni principali

  • Portata: 5 A - 250 V
  • Forza azionamento: 40 gr
  • Corpo: PVC
  • Contatti: ottone argentato
  • Terminali: faston p. 4,8
  • Resistenza isolamento: >100MΩ DC500V
  • Durata elettrica: 200.000 cicli
  • Serie: VM - Series Micro Switches

Descrizione del prodotto

Deviatore miniatura con leva lunga, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile del circuito. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce facilità di installazione e lunga durata nel tempo. La leva estesa permette un’operatività agevole anche in spazi ridotti, rendendo questo componente ideale per impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un’elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Descrizione del produttore: PORTATA:5 A - 250 V FORZA AZION.:40 gr CORPO:pvc CONTATTI:ottone argent. TERMINALI:faston p. 4,8 PER FASTON:4/11525 COPRIFASTON:4/11560
Deviatore miniatura leva lunga compatto resistente per controllo elettrico industriale e civile
€ 1,50 x 1 pz.
(pz.)