Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
IW2441516
Cod. Produttore
2441516
Cod. EAN
8024873140634

Informazioni di prodotto

Il varistore sovraccarico classe II garantisce protezione efficace contro le sovratensioni, assicurando durata e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con reti a 440VAC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovratensioni
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di danni a dispositivi
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico
VARISTORE SOV CL.II 440VAC2441516 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica Descrizione del produttore: VARISTORE SOV CL.II 440VAC2441516 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

2,2 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

tensione permanente AC max.

440 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale AC

440 V

tensione nominale DC

580 V

classe di prova tipo 2

tensione permanente DC max.

580 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²