Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW2445223
Cod. Produttore
2445223
Cod. EAN
8024873158622

Informazioni di prodotto

Il varistore SOL CL.II 1000VDC offre protezione efficace contro sovratensioni, ottimizzando sicurezza e durata degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con reti elettriche standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro picchi di tensione
  • Maggiore durata degli apparecchi elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
VARISTORE SOL CL.II 1000VDC2445223 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica Descrizione del produttore: VARISTORE SOL CL.II 1000VDC2445223 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

tipo di montaggio

Su elemento base

dimensione

1 UM

livello di protezione

4 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1000 V

forma della rete

DC

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1000 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

max. tensione PV

1000 V

Produttore

VARISTORE SOL CL.II 1000VDC