Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV930D37N4
Cod. Produttore
ATV930D37N4
Cod. EAN
3606480883378

Informazioni di prodotto

ATV930 37kW 400V IP21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar ATV900 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 37 kW/50 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 30 kW/40 hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. È idoneo per l'impiego nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, estrazione mineraria, minerali e metalli, acqua e acque reflue. Offre elevate prestazioni motore su qualsiasi motore e controllo totale di qualsiasi tipo di collegamento in applicazioni master/slave. I servizi di rete aiutano a garantire la continuità del funzionamento anche in caso di interruzione della connessione. Il web server e l'acquisizione dati aiutano a ridurre i tempi di inattività grazie alla rapida risoluzione dei problemi e alla manutenzione preventiva. La sua connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

37 kW

supporta il protocollo per PROFINET IO

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

2

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

larghezza

226 mm

profondità

274 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

8

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

37 kW

tensione d’uscita massima

480 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

500 Hz

corrente di uscita nominale I2N

74.5 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

673 mm

Serie

Altivar_Process_ATV900

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità - ATV930 - 37kW - 400/480V - con unità frenatura - IP21

(pz.)