› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV320 - 5.5kW - 380...500V - 3 phase - book

Cod. Rexel TEATV320U55N4B
Cod. Produttore ATV320U55N4B
Cod. EAN 3606480931291

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Machine ATV320
  • Tensione nominale: 380-500 V
  • Corrente nominale uscita: 14,3 A
  • Potenza motore: 5,5 kW impiego pesante
  • Grado protezione: IP20
  • Filtro EMC: Classe C2 integrato
  • Dimensioni (LxAxP): 150x308x232 mm
  • Protocolli comunicazione: Modbus, CANopen

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 320 è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fase nella connessione di rete con una corrente nominale di 5 ampere, una potenza nominale da 5,7 a 5 kilowatt e una tensione nominale da 380 a 500 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma Book consente di ridurre l'ingombro della macchina, in particolare quando viene montato in un armadio elettrico accanto ad altri dispositivi di controllo come PLC, unità I/O. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

150 mm

altezza

232 mm

profondità

232 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

14,3 A

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Variatore di velocità ATV320 - 5.5kW - 380...500V - 3 phase - book
€ 1057,60 x 1 pz.
(pz.)