Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV320U04N4B
Cod. Produttore
ATV320U04N4B
Cod. EAN
3606480966385

Informazioni di prodotto

ATV320 book 0,37KW 500V TRI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar 320 è in grado di alimentare motori asincroni trifase con potenza nominale di 0,37 kW e una tensione nominale da 380 a 500 Vca. Altivar 320 è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma a libro consente di ridurre l'ingombro della macchina, in particolare quando viene montato in un quadro elettrico accanto ad altri dispositivi di controllo come PLC, unità I/O. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.37 kW

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per PROFINET IO

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW altre

1

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

larghezza

45 mm

profondità

245 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

6

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.37 kW

tensione d’uscita massima

500 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

chopper di frenatura integrato

numero di uscite digitali

1

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

599 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

1.5 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

325 mm

Serie

Altivar_Machine_ATV320

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità ATV320 - 0.37kW - 380...500V - 3 phase - book

(pz.)