Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12HU30M3
Cod. Produttore
ATV12HU30M3
Cod. EAN
3606480071195

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità Altivar Machine ATV12 IP20 - 3W - 240V - trifase con dissipatore temico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 12di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni 3 fase in collegamento alla linea di alimentazione con potenza nominale fino a 3kilowatt/4 cavalli di potenza e tensione nominale da 200a 240Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. Può essere configurato prima mentre è ancora all'interno del suo imballaggio senza utilizzare l'alimentatore, riducendo al minimo il tempo di installazione. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni all'unità di riserva, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

140 mm

altezza

184 mm

profondità

141,2 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

1

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

8

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

12,2 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Serie

Altivar 12

Produttore

Variatore di velocità ATV12 - 3 kW - 200-240 V - 3ph - con diss.term.