Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D25E7
Cod. Produttore
LC1D25E7
Cod. EAN
3389110349689

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 48 V CA
  • Corrente nominale: 25 A AC3 440 V
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 11 kW a 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Su guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D25E7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Include una bobina CA da 48V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

5,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 25 A - 48 V AC

€ 93,56 x 1 pz.
(pz.)