›

Variac incasso 2 kVA potenza nominale controllo tensione preciso industriale

Cod. Rexel EA130208000
Cod. Produttore 130208000
Cod. EAN 8029564103097

Informazioni principali

  • Potenza: 2,00 kVA
  • Tensione ingresso: 230 VCA
  • Tensione uscita: 0-250 V
  • Tipo: Variac da incasso
  • Serie: M5
  • Corrente max: 9 A (0-220 V)
  • Isolamento: 3.000 V Linea-Terra
  • Temperatura operativa: -5°C a 40°C

Descrizione del prodotto

Variac da incasso con potenza nominale di 2,00 kVA, progettato per regolare la tensione in modo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo variabile della tensione, garantisce stabilità e sicurezza nelle operazioni. La sua struttura compatta lo rende adatto all’installazione in spazi ridotti, offrendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Questo variac è una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica in ambito industriale e professionale. Descrizione del produttore: Costruiti in accordo alle norme EN 60742 con IEC 989. Da incasso, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero a 250 V. Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazioni intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori ecc. TENSIONE INGRESSO:230 VCA
Variac incasso 2 kVA potenza nominale controllo tensione preciso industriale