›

Variac da incasso 0,50 kVA controllo preciso tensione per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA130206000
Cod. Produttore 130206000
Cod. EAN 8029564103073

Informazioni principali

  • Potenza: 0,50 kVA
  • Tensione ingresso: 230 VCA
  • Tensione uscita: 0-250 V
  • Serie: M5
  • Corrente max: 2 A
  • Protezione IP: IP00
  • Frequenza lavoro: 50-60 Hz
  • Temperatura operativa: -5 a 40 °C

Descrizione del prodotto

Variac da incasso con potenza di 0,50 kVA, progettato per regolare in modo preciso la tensione in impianti elettrici. Questo trasformatore variabile è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro della corrente elettrica, garantendo stabilità e protezione dei dispositivi collegati. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione efficiente per l'uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Costruiti in accordo alle norme EN 60742 con IEC 989. Da incasso, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero a 250 V. Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazioni intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori ecc. TENSIONE INGRESSO:230 VCA
Variac da incasso 0,50 kVA controllo preciso tensione per impianti elettrici professionali