Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3088
Cod. Produttore
GWD3088
Cod. EAN
8034035046841

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità d’installazione
  • Accessori e modalità di montaggio semplici e veloci
  • Versioni a parete e a pavimento con stesso concept

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con grado di protezione IP43
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Flessibilità d’uso per diverse esigenze impiantistiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

VANO INTERNO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X2000X300MM

€ 279,23 x 1 pz.
(pz.)
32 pz.
Q.tà consigliata info