Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3085
Cod. Produttore
GWD3085
Cod. EAN
8034035046810

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e rapidità di montaggio
  • Accessori e componenti condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Soluzioni compatte con vano cavi interno per un’organizzazione ottimale
  • Risparmio energetico grazie a un design efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

VANO INTERNO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X1800X200MM

€ 250,65 x 1 pz.
(pz.)
32 pz.
Q.tà consigliata info