Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3033
Cod. Produttore
GWD3033
Cod. EAN
8034035046384

Informazioni di prodotto

QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1200X200
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

VANO INTERNO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X1200X200MM

€ 163,98 x 1 pz.
(pz.)
32 pz.
Q.tà consigliata info