Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY11DOVTRX05
Cod. Produttore
1DOVTRX05
Cod. EAN
8019108026296

Informazioni di prodotto

ATTUATORE RF CDOM V001
Descrizione del produttore: Il PY11DOVTRX05 è un attuatore RF CDOM V001, progettato per offrire una soluzione versatile e innovativa nel controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo elemento di comando è dotato di un sistema bus radio bidirezionale, garantendo una comunicazione affidabile e reattiva. La sua capacità di funzionare anche con comando locale lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Semplice da integrare, è perfetto per chi cerca efficienza e praticità nel controllo delle apparecchiature elettriche.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento di comando

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

radio bidirezionale

Classe del termostato

II

Produttore

VALVOLA ELETTRONICA RADIO 868,35MHZ