› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Accessori per canalizzazioni

VALIGIA PER 002452N/002251/002250/0

DKC
Cod. Rexel DK004104P
Cod. Produttore 004104P
Cod. EAN 8033648009250

Informazioni principali

  • Serie: DK004104P
  • Compatibile con: 002452N
  • Include punzonatrice oleodinamica
  • Adatto a testa foracanale 002251
  • Include foracanale 002250/00TC
  • Tipo custodia: valigia
  • Materiale: resistente
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Valigia per 002452N punzonatrice oleodinamica / 002251 testa foracanale / 002250/00TC foracanale Descrizione del produttore: Valigia per 002452N punzonatrice oleodinamica / 002251 testa foracanale / 002250/00TC foracanale

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

VALIGIA PER 002452N/002251/002250/0