Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52420
Cod. Produttore
GW52420
Cod. EAN
8011564782716

Informazioni di prodotto

VALIGIA INSTALLATORE ACCESSORI S.50-52
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

altezza

400 mm

larghezza

420 mm

profondità

320 mm

con maniglia per trasporto

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO