Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
24 V 24 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
supporta il protocollo per altri sistemi bus
componenti del sistema
montaggio su guida portante possibile
larghezza
24.4 mm
altezza
135 mm
profondità
71.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te