Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5096647
Cod. Produttore
5096647
Cod. EAN
4012195299455

Informazioni di prodotto

Base fotovoltaica con connessione Y Y-PH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Base per limitatore di sovratensione per impianti fotovoltaici fino a Uoc=1000V (collegamento a Y) • Adatta a parti superiori di limitatori combinati V 25-B+C tipo 1+2 • Adatta a parti superiori di limitatori di sovratensione V 20-C tipo 2 • Collegamento di protezione contro tensioni trasversali e prolungate • Collegamento di sicurezza a Y • Livello di protezione DC basso: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC con V20-C/0-440) • Livello di protezione DC basso: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC con V25-B+C/0-385) • Livello di protezione DC basso: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC con V50-B+C/0-280) • Collegamenti contrassegnati Utilizzo: in impianti fotovoltaici tra i moduli fotovoltaici e l'inverter.

Serie

PV / SS

Produttore

V20-C U-3PH-Y BASE V20 E V25 PV 3 P