Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5094624
Cod. Produttore
5094624
Cod. EAN
4012195240020

Informazioni di prodotto

Limitatore tipo 2 3 poli 280V
Descrizione del produttore: Limitatore tipo 2 3 poli 280V

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

TN

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Produttore

V20-C 3-280 LIMITATORE TIPO 2 3 POL