Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5095273
Cod. Produttore
5095273
Cod. EAN
4012196161829

Informazioni di prodotto

Limitatore di tipo 2 3 poli + NPE 385V
Descrizione del produttore: Limitatore di tipo 2 3 poli + NPE 385V

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

tensione permanente AC max.

385 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

505 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

livello di protezione N-PE

1,3 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

Produttore

V20-3+NPE-385 LIMITATORE DI TIPO 2