Prodotti /

Cod. Rexel
CP5095153
Cod. Produttore
5095153
Cod. EAN
4012196159789

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione V20 3 poli 150V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni • Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione  • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

3 UM

livello di protezione

0,8 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

tensione permanente AC max.

150 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

120 V

forma della rete

Altro

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,8 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

100 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA