Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2024929
Cod. Produttore
2024929
Cod. EAN
4012196536870

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pressacavo separabile
  • Serie: V-TEC TB
  • Modello: TB25 4X5
  • Impermeabilizzazione: Affidabile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Retrofit e riparazione
  • Montaggio: Senza smontare cavi
  • Funzionamento: Non interrotto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo separabile VTEC TB25 4X5 realizzato in plastica di alta qualità con policarbonato, garantendo resistenza e durata nel tempo. Dotato di filettatura metrica di dimensione nominale 25, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e protezione dei cavi. Questo pressacavo è progettato per offrire una soluzione efficiente e duratura nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il pressacavo separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

con controdado

misura angolare dell'esagono

35 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

V TEC TB

Produttore

Pressacavo separabile V-TEC TB25 M25 impermeabile installazione elettrica