Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2024956
Cod. Produttore
2024956
Cod. EAN
4012196536825

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo separabile
  • Applicazione: Impermeabilizzazione cavi
  • Facilità installazione: Rapida e semplice
  • Uso: Retrofit e riparazione
  • Compatibilità: Cavi preconfezionati
  • Serie: V-TEC TB
  • Modello: TB20 4X4
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressacavo separabile VTEC TB20 4x4 realizzato in policarbonato di alta qualità, un materiale plastico resistente e durevole. Progettato con filettatura metrica di dimensione nominale 20, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile per applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per la protezione e il passaggio ordinato dei cavi, assicurando una tenuta ottimale e resistenza agli agenti esterni. La combinazione di materiali e design assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il pressacavo separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è utilizzabile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Policarbonato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

con controdado

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

V TEC TB

Produttore

Pressacavo separabile V-TEC TB20 4x4 impermeabile per installazioni elettriche