› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

USV25/A/3 CASSETTA DERIV.RESI

DKC
Cod. Rexel DKC021820139
Cod. Produttore 021820139
Cod. EAN 8054684002753

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Grado protezione: IP 43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK 08 CEI EN 62262
  • Fissaggio: parete o incasso
  • Conduttori max: 25 mmq
  • Viti: Acciaio Inox AISI 304
  • Serie: USV25/A/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta, coperchio e portine di chiusura stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Passacavi conici stampati in termoplastico. Portine e passacavi fissati con sistema a coulisse. Viti fissaggio coperchio antiperdenti sigillabili in acciaio Inox AISI 304. Per impiego esterno, fissaggio a parete o incasso. Complete di morsettiere nodali. Applicazioni/installazioni: per realizzazioni di nodi e derivazioni di linee BT per conduttori fino a 25 mmq. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

70 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Morsetto a vite

lunghezza

200 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP43

per diametro del tubo

40 mm

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

USV25/A/3 CASSETTA DERIV.RESI