Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4954
Cod. Produttore
HC4954
Cod. EAN
8012199767673

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 2 moduli
  • Uscita cavo: foro 9 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°/+35° C
  • Colore: Tech

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di finitura per installazione incassata, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, con finitura colore alluminio. Progettata per un montaggio incassato, questa placca presenta una uscita con foro di 9 mm e non dispone di morsetti o collegamenti a vite, garantendo un design pulito e funzionale. È adatta per ambienti con classe di protezione IP20, offrendo protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. La sua struttura autoestinguente resiste a temperature elevate fino a 850°C per le parti isolanti che mantengono le parti sotto tensione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e durevoli, con un design moderno e una finitura elegante in alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: uscita cavo 2 moduli con serracavo - max 9 mm- tech

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45,1 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

24,5 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Uscita cavo 2 moduli foro 9 mm serracavo civile residenziale