Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
5 m
esecuzione collegamento 1
Connettore
esecuzione collegamento 2
tipo di connettore collegamento 1
USB-A
tipo di connettore collegamento 2
USB-B
numero di poli collegamento 1
1
numero di poli collegamento 2
Direzione di innesto collegamento 1
Diritto
Direzione di innesto collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te