Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6342368
Cod. Produttore
6342368
Cod. EAN
4012196225132

Informazioni di prodotto

Profilato di sospensione con piastra di testa saldata 50x30x1000 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,62 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5 KILONEWTON

larghezza del profilo

50 mm

altezza del profilo

30 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 3K Series

Produttore

US 3 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSI