Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX3000I
Cod. Produttore
9SX3000I
Cod. EAN
0743172090997

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3000 VA / 2700 W
  • Ingresso: C20
  • Uscite: 8x C13, 1x C19
  • Tipo: Tower
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Tower

larghezza

412 mm

altezza

346 mm

profondità

214 mm

peso

33,4 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

92,4 %

efficienza in modalità Eco

97,4 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

140 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

Eaton 9SX UPS 3000 VA 2700 W Ingresso C20 Uscite 8x C13 1x C19 Tower

€ 2693,57 x 1 pz.
(pz.)