› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

UPS-DCDC5A120WLIION

Cod. Rexel ONS8BA24D24D120
Cod. Produttore S8BA24D24D120LF
Cod. EAN 4547648846608

Informazioni principali

  • Serie: S8BA
  • Tensione ingresso: 24 VDC
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Potenza nominale: 120 W
  • Tipo batteria: Litio-ioni integrata
  • Backup a pieno carico: 6 minuti
  • Montaggio: Guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS DC/DC S8BA, 5A/120W, batterie integrate agli ioni di litio, 6 min. backup a pieno carico, montaggio guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

94 mm

altezza

100 mm

profondità

100 mm

peso

0,8 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

interfaccia USB

tecnologia UPS

Offline

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

fattore di potenza in uscita

-8888

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

Altro

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

120 W

potenza apparente di uscita

-8888 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

22,8 ... 25,2 V

UPS-DCDC5A120WLIION