› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

UPS-DCDC20A480WLIION

Cod. Rexel ONS8BA24D24D480
Cod. Produttore S8BA24D24D480LF
Cod. EAN 4547648846639

Informazioni principali

  • Serie: S8BA-LF
  • Voltaggio ingresso: 24 VDC
  • Voltaggio uscita: 24 VDC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Potenza uscita: 480 W
  • Tipo batteria: Litio-Ion 14.4 VDC
  • Durata batteria: fino a 10 anni
  • Dimensioni (L×P×A): 270×100×100 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DC/DC, 20A/480W, Batterie Li-Ion, montaggio guida DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

100 mm

profondità

100 mm

peso

2,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

interfaccia USB

tecnologia UPS

Offline

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

fattore di potenza in uscita

-8888

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

96 %

connettore d'ingresso

Altro

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

480 W

potenza apparente di uscita

-8888 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

22,8 ... 25,2 V

UPS-DCDC20A480WLIION