Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cod. Rexel
ONS8BA24D24D240
Cod. Produttore
S8BA24D24D240LF
Cod. EAN
4547648846615

Informazioni di prodotto

UPS DC/DC S8BA, 10A/240W,batt.int.litio,DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: UPS DC/DC S8BA, 10A/240W, batterie integrate agli ioni di litio, 6 min. backup a pieno carico, montaggio guida DIN

larghezza

148 mm

altezza

100 mm

profondità

100 mm

peso

1,3 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

interfaccia USB

tecnologia UPS

Offline

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

fattore di potenza in uscita

-8888

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

connettore d'ingresso

Altro

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

240 W

potenza apparente di uscita

-8888 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

22,8 ... 25,2 V