› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

UPM25 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA

DKC
Cod. Rexel DKC027250000
Cod. Produttore 027250000
Cod. EAN 8054684002920

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6V0+30%
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP54 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK09 CEI EN 62262
  • Guarnizione: Poliuretano espanso
  • Viti: Antiperdenti
  • Applicazioni: Industriale e pubblica
  • Serie: UPM25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Predisposizione mediante foratura all’applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta. Viti coperchio antiperdenti. Complete di 3 passacavi conici. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

183 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

82 mm

forma

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

183 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

50 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

UPM25 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA