Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4391
Cod. Produttore
4391
Cod. EAN
8002219730473

Informazioni di prodotto

Il MULTI LENS CT SA LF offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design funzionale
  • Materiali robusti per una lunga durata e minori interventi di manutenzione
  • Compatibilità con diversi sistemi per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da tecnologie avanzate
  • Affidabilità e prestazioni elevate nel tempo
  • Integrazione estetica e professionale in vari ambienti
Il MULTI LENS CT SA LF è un accessorio versatile progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e qualità, realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua forma innovativa e il design funzionale lo rendono ideale per diverse applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa. Il colore ben definito del corpo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con caratteristiche tecniche avanzate, questo accessorio è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi lo rende un'ottima scelta per i professionisti del settore.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

90 mm

Produttore

UP LED MULTI AT OPT SA 8LTO