Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4322
Cod. Produttore
4322
Cod. EAN
8002219726858

Informazioni di prodotto

L'interruttore di emergenza BE4322 garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design ergonomico per facilità d’uso
  • Compatibilità con sistemi elettrici esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro in situazioni critiche
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Elevato grado di protezione per ambienti industriali e commerciali
Il modello BE4322 è un interruttore di emergenza progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in situazioni critiche. Caratterizzato da un design robusto, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano la durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il pulsante di attivazione è facilmente accessibile anche in condizioni di emergenza. L'interruttore è dotato di un grado di protezione elevato, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard di sicurezza elevati. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Con la sua affidabilità, il modello BE4322 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo di sicurezza efficiente e duraturo.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

su un lato/due lati

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.5

ampiezza di riconoscimento

60 m

larghezza

355 mm

altezza/profondità

30 mm

lunghezza

629 mm

Produttore

UP LED EXIT DF60M SA 1/2/3H