Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGEL4VENN
Cod. Produttore
EL4VENN
Cod. EAN
3700575927227

Informazioni di prodotto

UNITA'VENTILAZIONE NR4 VENT. NERO

Documentazione tecnica

Unità di ventilazione nera dotata di quattro ventilatori da tetto che garantiscono una portata d'aria di 648 m³/h per una ventilazione forzata efficace degli armadi elettrici. Alimentata a tensione alternata di 230 V e frequenza di 50 Hz, è equipaggiata con termostato integrato per un controllo ottimale della temperatura. La struttura è realizzata per il fissaggio a vite, senza filtro ma con copertura protettiva, e presenta un design compatto con dimensioni di 412 mm di larghezza, 49 mm di altezza e 373 mm di profondità. L’emissione sonora è contenuta a 54 dB(A), mentre la potenza nominale è di 60 W. Il colore nero con finitura RAL 9005 assicura un aspetto sobrio e professionale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente la ventilazione forzata via tetto dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

412 mm

altezza

49 mm

profondità

373 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

4

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

60 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

648 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

UNITÀ VENTILAZIONE NR4 NERO PER ARMADI RACK

€ 237,19 x 1 pz.
(pz.)