Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Fissaggio a vite
colore
Nero
larghezza
412 mm
altezza
49 mm
profondità
373 mm
numero RAL
9005
tipo di tensione di alimentazione
AC
numero di ventilatori
2
grado di protezione (IP)
Altro
con copertura protettiva
potenza nominale
30 W
ventilatore da tetto
portata volumetrica a soffiaggio libero
324 METROC_ORA
emissione di rumori
54 DECIBEL_A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te