Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1VCVMC001WIFI
Cod. Produttore
1VCVMC001WIFI
Cod. EAN
8019108034369

Informazioni di prodotto

Unità di ventilazione meccanica a flusso alternato connessa wi-fi con tubo diametro 160 mm
Descrizione del produttore: Unità di ventilazione meccanica controllata a flusso alternato con recuperatore di calore ceramico in tubo sezione 160 mm. L'unità VMC di Perry è dotata di un sensore di umidità a bordo e di connettività wi-fi. Tramite il telecomando a corredo o uno smartphone IOS O ANDROID è possibile: - Impostare una delle tre funzioni estrazione - immissione - flusso alternato - Impostare una delle tre velocità della ventola - Impostare la soglia di umidità alla quale attivare il dispositivo - Effettuare programmazioni orarie / comandi da remoto (solo tramite APP) La particolare costruzione del tubo e della griglia consentono l'installazione del dispositivo anche dall'interno delle abitazioni effettuando un carotaggio sulla parete perimetrale di diametro 180mm evitando quindi ponteggi, scale aeree, ecc. L'unità VMC permette il ricambio d'aria degli ambienti migliorando la qualità dell'aria e evitando la formazione di muffe.

colore

Bianco

larghezza

242 mm

Tipologia

Altro

profondità

56 mm

orientabile

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Portata di scarico

60 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

diametro girante

160 mm

Con controllo delle impostazioni

lunghezza del pendolo

250 ... 500 mm

tensione allacciata

220 ... 230 V

Produttore

Unità ventilazione meccanica controllata flusso alternato con Wi-Fi e recupero calore tubo 160 mm