Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALS6VENN
Cod. Produttore
ALS6VENN

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 6 ventole per server
  • Funzione: Ventilazione forzata
  • Posizionamento: Installazione su tetto
  • Applicazione: Armadio server
  • Tipologia: Unità ventilazione
  • Serie: GGALS6VENN
  • Uso: Raffreddamento server
  • Efficienza: Alta capacità aria

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente la ventilazione forzata via tetto dell'armadio.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

361 mm

altezza

50 mm

profondità

508 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

6

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

90 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

972 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

UNITA VENT. 6 VENTOLE PER SERVER