Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290189
Cod. Produttore
290189
Cod. EAN
4015082901899

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Terminale per conduttore
  • Tipo: Unità terminale
  • Applicazione: Per cavo piatto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM290189

Documentazione tecnica

Unità terminale RA-C1-END1 specificamente progettata per cavi piatti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo componente garantisce un collegamento stabile senza necessità di utensili speciali, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua compatibilità esclusiva con cavi piatti lo rende una soluzione efficace per impianti elettrici che utilizzano questo tipo di conduttori, assicurando prestazioni ottimali e durature. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Terminale; per conduttore piatto

adatto per cavo piatto

Serie

Moeller series

Produttore

Unità terminale per cavo piatto automazione industriale Rexel