›

Unità segnalazione LED verde 0,5W 110-250V per comando relè moduli industriali

Cod. Rexel VI00932
Cod. Produttore 00932
Cod. EAN 8007352623286

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-250 V
  • Consumo: 0,5 W
  • Colore LED: Verde
  • Tipo: Unità segnalazione
  • Installazione: Precablata
  • Compatibilità: Modulo relè impulsi
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Serie: Quid 03992

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Caratteristiche tecniche

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Ambra/ambra gialla

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

250 ... 250,01 V

Unità segnalazione LED verde 0,5W 110-250V per comando relè moduli industriali