Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00935.W
Cod. Produttore
00935.W
Cod. EAN
8007352401266

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V a.c./d.c.
  • Consumo: 0,1 W
  • Colore LED: Bianco
  • Tipo: Unità di segnalazione
  • Serie: VI00935.W
  • Applicazione: Segnalazione luminosa
  • Alimentazione: AC/DC
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, bianco

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

24 ... 24,01 V

Produttore

Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W bianco per segnalazione luminosa controllo impianti

€ 4,30 x 1 Tn.
(Tn.)
50 Tn.
Q.tà consigliata info