Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290171
Cod. Produttore
290171
Cod. EAN
4015082901714

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-FW-LP/MO UNITA RIAGGANCIO AUT
  • Tensione esercizio: 220-240V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Funzioni: riaccensione automatica
  • Dimensioni calotta: 45 mm
  • Larghezza montaggio: 6 unità (105 mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Sezione morsetto: 2x1,5 mm² o 1x2,5 mm²
Unità di monitoraggio universale con riaccensione automatica progettata per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo elettrico compatto, con 6 moduli DIN, è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nei sistemi di controllo, offrendo funzionalità avanzate di riaggancio automatico senza contatti di commutazione. La sua struttura versatile permette un'integrazione semplice e flessibile in impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Set costituito da dispositivo di reinserzione e modulo di comando, tensione di esercizio 220-240V AC, frequenza 50/60 Hz, funzioni: riaccensione automatica, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 6unità passo (105mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 2x1,5 mm² o 1x2,5 mm²

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

6

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

con auto test per funzione corrente differenziale

Produttore

Unità riaggancio automatica 220-240V montaggio guida DIN