› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Unità principale videocitofono DS-KD8003-IME2/NS 2 fili inox per sistemi controllo accessi residenziali e commerciali

Cod. Rexel HIK305302272
Cod. Produttore 305302272
Cod. EAN 6941264075332

Informazioni principali

  • Tipo: Unità principale
  • Connessione: 2 fili
  • Applicazione: Videocitofonia
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DS-KD8003-IME2/NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità principale DS-KD8003-IME2/NS a 2 fili, progettata per sistemi di videocitofonia e controllo accessi. Questo dispositivo garantisce un'installazione semplice e un funzionamento affidabile, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La tecnologia a 2 fili riduce la complessità dell'impianto elettrico mantenendo elevate prestazioni di comunicazione e sicurezza.
Unità principale videocitofono DS-KD8003-IME2/NS 2 fili inox per sistemi controllo accessi residenziali e commerciali