› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Unità principale IP modulo inox per sistemi video controllo accessi sicurezza rete IP

Cod. Rexel HIK305302270
Cod. Produttore 305302270
Cod. EAN 6941264072164

Informazioni principali

  • Serie: DS-KD8003-IME1/S
  • Tensione operativa: IP
  • Protezione: Alta qualità IP
  • Uso: Controllo accessi
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Compatibilità: Reti IP
  • Funzioni: Monitoraggio ingressi
  • Integrazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità principale IP per sistemi di comunicazione video, progettata per garantire una connessione stabile e una trasmissione di alta qualità. Ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi, offre compatibilità con reti IP e facilita l'integrazione in impianti elettrici moderni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, supportando funzionalità avanzate per il monitoraggio e la gestione degli ingressi.
Unità principale IP modulo inox per sistemi video controllo accessi sicurezza rete IP