› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Unità principale IP DS-KD8003-IME1/NS in acciaio inox per sistemi controllo accessi e comunicazione professionale

Cod. Rexel HIK305302273
Cod. Produttore 305302273
Cod. EAN 6941264072171

Informazioni principali

  • Serie: DS-KD8003-IME1/NS
  • Tipo: Unità principale IP
  • Uso: Controllo accessi
  • Protezione: IP (grado non specificato)
  • Funzioni: Audio e video
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Multipli contesti
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità principale IP per sistemi di comunicazione e controllo accessi, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Dotata di tecnologia avanzata per l'integrazione in reti IP, offre funzionalità di gestione audio e video in ambienti professionali. Ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, questa unità assicura una connessione stabile e una qualità ottimale nella trasmissione dei dati. Realizzata con materiali resistenti, è adatta all'installazione in diversi contesti, garantendo una lunga durata e facilità d'uso.
Unità principale IP DS-KD8003-IME1/NS in acciaio inox per sistemi controllo accessi e comunicazione professionale