Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00938.B
Cod. Produttore
00938.B
Cod. EAN
8007352458352

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110-250 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo: 0,3 W
  • Tipo segnalazione: LED
  • Colore LED: Azzurro
  • Montaggio: Assiale
  • Utilizzo: In serie o parallelo
  • Serie: VI00938.B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

250 ... 250,01 V

Produttore

Unità LED segnalazione 110-250V 0,3W assiale azzurro per comandi lampade incandescenza e alogene

€ 3,88 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info