Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41006.1
Cod. Produttore
41006.1
Cod. EAN
8013406306111

Informazioni di prodotto

Unità IP A/V teleloop grandangolo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica IP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell’illuminazione del campo visivo, cancellatore d’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Produttore

Unità IP audio-video teleloop grandangolare con 4 pulsanti LED per controllo accessi e apertura serratura PoE